SD D32-5.0-R0.4-SP15 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5606802
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606802
EAN/GTIN 7291075312096
Številka proizvajalca 5606802
L-število L24060 393

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 15 mm, največja globina rezanja (CDX) 8 mm, premer rezalnega telesa (DC) 31,7 mm, število rezalnih teles (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Premer reza (DC) 31,7 mm
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 8,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Skupna dolžina (OAL) 8 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico