Uporabniški nož, 160 mm

Št. art.: 56050003
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
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56050003
EAN/GTIN 4022668500032
Številka proizvajalca 56050003
L-število L60010 6605

Opis

Opis:

  • Z ločilnim rezilom, širina rezila 18 mm
  • Kovinsko vodilo rezila
  • Prekinitev
  • Samodejna zaustavitev
  • Nedrseča mehka območja na ergonomsko oblikovanem ohišju rezila

Lastnosti:

  • Širina lopatice: 18 mm
  • Dolžina [mm): 190 mm
  • Teža: 63 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico