LNMT 150608ANTN MM IC950 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice s sintrano šablono za odrezke Ojačen zaščitni rob za zahtevnejše pogoje rezanja omogoča visoko

Št. art.: 5604580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604580
EAN/GTIN 7291075179354
Številka proizvajalca 5604580
L-število L23970 487

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnih robov (APMX) 7,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 12,9 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,3 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4
  • Dolžina roba Wiper (BS) 2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico