RCMT 2009MO IC928 Okrogle obračalne rezalne ploščice s pozitivno površino odrezka

Št. art.: 5604137
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604137
EAN/GTIN 7291075229493
Številka proizvajalca 5604137
L-število L23970 345

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico