OEMT 060405AER-76 IC908 Osmerokotna obračalna rezalna ploščica za splošne obdelave

Št. art.: 5603151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603151
EAN/GTIN 7291075062076
Številka proizvajalca 5603151
L-število L23910 862

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,74 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,74 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico