SCMT 120404-M3P IC8250 Kvadratne ploščice za struženje s 7° prostim kotom za srednjo obdelavo jekla

Št. art.: 5568991
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568991
EAN/GTIN 7291075352146
Številka proizvajalca 5568991
L-število L23950 640

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk M3P, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M3P
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico