FCP 234 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5568191
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568191
EAN/GTIN 7291075421712
Številka proizvajalca 5568191
L-število L24050 820

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 23,4 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 23.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina konzol (LPR) 10,43 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 60 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 23,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,6 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,3 mm
  • Premer pilotnega svedra (PDD) 7,42 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,83 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 10,43 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico