TNMX 220716-M4PW IC8150 Dvostranska, trikotna obračalna rezilna ploščica z vijačno oblikovanim rezilnim robom in geometrijo Wiper za visoko stopnjo raziglevanja pri obdelavi jekla

Št. art.: 5567456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567456
EAN/GTIN 7291075320541
Številka proizvajalca 5567456
L-število L23950 1737

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik HTW, kotni polmer (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 22 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HTW
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,15 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,4 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,7 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 3,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,4 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico