Brusna kapica (specialni korund), Zrnatost 80, ⌀, dolžina in oblika brusne kapice: 1626A

Št. art.: 553050 1626A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,88 € / kos
  • od 100 kos
    0,73 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.970 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀, dolžina in oblika brusne kapice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Oblika A
⌀ brusne kapice 16 mm
Dolžina brusne kapice 26 mm
Priporočeno število vrtljajev 12.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna kapica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553050 1626A
EAN/GTIN 4062406123413
Številka proizvajalca 553050 1626A
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visoka agresivnost in hitro odstranjevanje z optimizirano vezanostjo zrn.
Specialni korund (A) z vrhnjim vezivom za univerzalno uporabo pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

Opomba:

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico