Roto rezkar s prevleko GARANT Master Cast − grobi, AlTiSiN, Tip: G1020

Št. art.: 547700 G1020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master Cast
Rezalni material AlTiSiN
Opis oblike Koničasti lok
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 20 mm
Celotna dolžina 60 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 547700 G1020
EAN/GTIN 4067263736707
Številka proizvajalca 547700 G1020

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Brez oprijemanja odrezkov in odlično obdelana površina.
⌀ držala 6mm.
Primerno za uporabo pri grobi in poravnalni obdelavi. Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in manjše prijemanje odrezkov.
Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

  • Močno odstranjevanje materiala.
  • Miren tek.
  • Visokozmogljiva prevleka za majhno toplotno obremenitev, daljšo življenjsko dobo, boljše odvajanje odrezkov.
  • Najsodobnejši substrat, ki je optimiziran za jeklene litine.
  • Izjemno dolga življenjska doba.

Uporaba:

Optimirano za strojno obdelavo litega železa, jekla, jeklene litine, orodnega jekla in mehkih titanovih zlitin.
Optimirano za obdelavo trdih in krhkih materialov iz litega železa, jekla in jeklene litine, kaljenega jekla in orodnega jekla. Primerno za ročno in industrijsko uporabo z roboti. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Opomba:

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico