{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Cast | |
Rezalni material | AlTiSiN | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 9 mm | |
Celotna dolžina | 49 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547700 D1009 | |
EAN/GTIN | 4067263736677 | |
Številka proizvajalca | 547700 D1009 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Cast − grobi, AlTiSiN, Tip: D1009
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 49 mm | 60 mm |
⌀ glave | 10 mm | 10 mm |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Cast | Ozobje Z3 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 9 mm | 9 mm |