{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Cast | |
Rezalni material | AlTiSiN | |
Opis oblike | Valjasto-okrogel (WRC) | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547700 C1020 | |
EAN/GTIN | 4067263736639 | |
Številka proizvajalca | 547700 C1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Cast − grobi, AlTiSiN, Tip: C1020
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
13,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | AlTiSiN | HSS |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Cast | Ozobje Z3 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm |