Opis:
Kazalnik s številčnico in merilnim zatičem na hrbtni strani. Robusten in odporen. Digimatski številčnica ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 vam ponuja naslednje prednosti: Merilni zatič na hrbtni strani , prikaz kot pogled od zgoraj Tanka zasnova, idealna za večtočkovne meritve Opremljen s sistemom ABSOLUTE. Referenčne točke po vklopu ni treba ponovno nastavljati. Odlična odpornost proti vdoru vode in prahu (stopnja zaščite IP66). Omogoča namestitev v proizvodne stroje ali druga težka okolja Prilagodljiva možnost namestitve zaradi preklopne usmerjenosti zaslona. Grafični prikaz prevelike in premajhne tolerance.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 5 mm
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,02 mm
Lestvica: Kapacitivni linearni enkoder ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk: 6,2 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 7000 ur