Opis:
Večnamenski številčni kazalnik ABSOLUTE Digimatic Dial Indicator ID-C vam ponuja naslednje prednosti: S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije. Merilna natančnost tudi pri največji hitrosti pomikanja. Enostavno branje zaradi velikih številk na zaslonu. Zaslon je mogoče obrniti za 330° Ključavnica za zaščito pred nepooblaščeno uporabo Enostavni izračuni s formulo Ax (x = hod vretena).
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Izbirna ločljivost: Da
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 2″/50,8 mm
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,0015″/0,04 mm
Opombe: ANSI/AGD Model
Lestvica: Kapacitivni linearni enkoder ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk 11 mm, vrtljiv za 330°.
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Masa: 275
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 7000 ur