Opis:
To je merilnik Digimatic z zunanjim napajanjem in izhodom ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Odporen na prah in zaščiten pred škropljenjem vode v skladu z IEC 60529 (enakovredno IP54) Funkcije MAX / MIN / RANGE (krožna vožnja) Shranjuje tri različne prednastavljene nastavitve in tolerance ″Fast-Mode″ (cikel zajema 50-krat / s) za zanesljivo merjenje v načinu zajema največjih vrednosti (MAX / MIN / RANGE) Funkcija izračuna Ax. Koeficient A je poljubno določljiv, x = premik bata Analogni stolpčni grafikon na zaslonu (12 različnih izbirnih lestvic) GO / ± NG Funkcija ocenjevanja tolerance.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 0,5″/12,7 mm
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Lestvica: Kapacitivni linearni enkoder ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk 8 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: s 4 m signalnega kabla. En konec je pritrjen na glavno enoto. Za drugi konec ni priložen vtič.
Napajanje: 5 - 24 V DC / 100 mA (največ)