Linearno merilo AT116 150 mm

Št. art.: 539-272-30R
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
Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 539-272-30R
EAN/GTIN 4946368854441
Številka proizvajalca 539-272-30R
L-število L40700 566

Opis

Opis:

  • Primerno za rezkalne stroje, prečne mize, šablone itd.
  • Sklenjena lestvica, ničelna točka ni kodirana.
  • Temperaturni koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Armiran kabel za povezavo s števcem
.

Lastnosti:

Delovna temperatura: 0 °C do 45 °C
Natančnost: (5+5L/1000) µm L = efektivna merilna dolžina [mm].
Napajanje: 5 V DC ± 10 %

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico