S1840-F enojni stolpec Millimar

Št. art.: 5318402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5318402
EAN/GTIN 4059192054953
Številka proizvajalca 5318402

Opis

Opis:

Kompaktni stolpčni merilnik Millimar S 1840 F
  • Skladnost: Federal
  • Vhodi s tipkami: 2
  • Območje številčnega prikaza mm: ± 2000, ± 10000
  • Podatkovni vmesnik: RS-232C, brezžični
  • Napajanje: Vtičnica, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Način dostave: Navodila za uporabo, vtičnica

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico