Precizna iglasta pila celotna dolžina 160 mm, SH 2 / DH 3, Tip: 6

Št. art.: 527340 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 2
ustreza nemškemu naseku 4
Opis oblike trikotna
Površine pile 3
Presek 3,8 mm
Celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 527340 6
EAN/GTIN 613548047682
Številka proizvajalca LA2407-160-2
Proizvajalec Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = 1/2 dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.
Za hitrovpenjalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

Opomba:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050527070.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico