Opis:
Ta robustna merila z merilno površino s karbidnimi konicami omogočajo zanesljive meritve v številnih aplikacijah. Merilo ABSOLUTE Digimatic IP67 vam ponuja naslednje prednosti: Zelo visoka odpornost na vodo in prah (zaščitni razred IP67) To omogoča uporabo pri strojni obdelavi z uporabo hladilnih in mazalnih sredstev. Prahotesno v skladu s standardom DIN EN60529. Brez poškodb prenese začasno popolno potopitev v vodo. Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje. Izjemno dolga življenjska doba baterije.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 6
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,001″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi