{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje | 1 HR | |
Prikazovalnik | 6,5-colski zaslon na dotik | |
Postopek preizkušanja | Rockwell/Super-Rockwell | |
Oznaka proizvajalca | NEXUS 610RS | |
Vmesnik | USB-2; RS232; LAN RJ45 | |
Skale po Rockwellu | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, W, X, Y | |
Uporaba | Z motornim pogonom | |
Preizkusna sila glavne obremenitve | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Preizkusna sila predhodne obremenitve | 3; 10 kg | |
maksimalna širina vzorca | 250 mm | |
maksimalna višina vzorca | 165 mm | |
Napajanje | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Dolžina | 505 mm | |
Širina | 250 mm | |
Višina | 745 mm | |
Masa | 82 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za preizkušanje trdote |
Številka izdelka | 495073 610RS |