{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje | 1 HR | |
Prikazovalnik | 6,5-colski zaslon na dotik | |
Postopek preizkušanja | Rockwell/Super-Rockwell | |
Vmesnik | USB-2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Skale po Rockwellu | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Uporaba | polsamodejno | |
Preizkusna sila glavne obremenitve | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Preizkusna sila predhodne obremenitve | 3; 10; kg | |
maksimalna širina vzorca | 250 mm | |
maksimalna višina vzorca | 240 mm | |
Napajanje | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Dolžina | 580 mm | |
Širina | 270 mm | |
Višina | 770 mm | |
Masa | 115 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za preizkušanje trdote |
Številka izdelka | 495071 300RS | |
EAN/GTIN | 2050002068001 |