Opis:
- Kompaktni UDARNI VIJAČNIK z dolžino 140 mm
- 4-polni zmogljivi motor Milwaukee™ za uravnoteženo razmerje med močjo in težo
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motor in menjalnik
- Kovinsko ohišje menjalnika za najboljšo vzdržljivost in močan navor
- 1/4-šestilo s sistemom hitre menjave za menjavo bitov z eno roko
- Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo akumulatorja
- Kazalec napolnjenosti akumulatorja in lučka LED
- Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in podaljšano delovanje
- 100 % sistemska združljivost z izdelki MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B4
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 4,0
- Sistem baterije: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Tehnologija: Brušena
- Priložena: Nosilni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
- Teža z baterijskim paketom: 1,7
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 80
- Prehodnost [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
- Max. Navor [Nm]: 180
- Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 2000
- max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 2750
- min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
- min. Hitrost v prostem teku (2. prestava): 0
- min. Hitrost hoda: 0
- Varianta izdelka: M18 BID-402C
- Hitrost hoda [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
- Napetost [V]: 18
- Standardne lastnosti: sponka za pas
Obseg dobave:
2 x 18 V/4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18 C, škatla HD, sponka za pas