Opis:
- Zmogljiv brusilnik z močjo 1200 W za obdelavo nerjavnega jekla in pločevine
- Ergonomska zasnova za udobno delo
- GIGITRONIČNA elektronika hitrosti z mehkim zagonom, zaščito pred ponovnim zagonom in omejitvijo hitrosti v prostem teku
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Mrežni kabel 4 m, brusilni disk 180 mm, dodatni ročaj, varovalo za roke in vpenjalni komplet so vključeni
- Zamek vretena za enostavno menjavo diska
- Zamek vretena za enostavno menjavo diska
Lastnosti:
- Premer diska: 125
- Premer vretena: 14
- Dostava: v škatli
- Teža [kg]: 2,5
- Prestavna hitrost [min_1]: 1800 - 4800
- Vhodna moč [W]: 1200
- Maks. hitrost brez obremenitve: 4800
- min. hitrost brez obremenitve: 1800
- min. hitrost brez obremenitve: 4800
- min. hitrost brez obremenitve: 4800
- min. Hitrost brez obremenitve: 1800
- Varianta izdelka: AS 12 E
- Prmer diska [mm]: 125
- Nitek vretena: M 14
- Standardna oprema: omrežni kabel 4 m, brusilni disk, dodatni ročaj, varovalo za roke, vpenjalni set
Obseg dobave:
Napajalni kabel 4 m, brusilni disk 180 mm, dodatni ročaj, varovalo za roke, set za vpenjanje.