Vijačni nastavek SHOCKWAVE (pakiranje 25 kosov), TX40 / 25 mm

Št. art.: 4932430889
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430889
EAN/GTIN 4002395385515
Številka proizvajalca 4932430889
L-število L00800 2731

Opis

Opis:

  • Vijačni nastavki: - Geometrija SHOCKZONE® zmanjšuje obremenitev konice nastavka in s tem nevarnost zloma
  • - Hladno kovana konica bita za večjo trdnost materiala in natančnost prileganja
  • - Posebno jeklo, razvito posebej za SHOCKWAVE®, je posebej prilagojeno za uporabo z udarnimi ključi
  • Magnetno držalo za bite: - Posebno legirano nerjavno jeklo in poseben postopek kaljenja za visoko trdnost materiala in dolgo življenjsko dobo
  • Kompaktni pult: 10 x škatlica za bite (250 bitov)

Lastnosti:

  • Dodan je: Vsebina: 10 x 4932352709 (posamezna št. izdelka 4932352709 Vsebina: 25 x bitov TX40)
  • Vsebina pakiranja: 25
  • Varianta izdelka: CD Tic Tac TX40 x 25 mm (25 kosov) - 10 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico