Sklop vretena

Št. art.: 4929-1/3
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4929-1/3
Kopiraj
EAN/GTIN 4000896156900
Kopiraj
Številka proizvajalca 4929-1/3
Kopiraj
L-število L60140 3904
Kopiraj
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Delovanje tihega bloka ležajev sklopov
    4925-2506/16
  • Navoji gibanja na vreteno in ležaji aksialnega utora na potisnem delu povzročajo visoko natezno in tlačno moč z nizko silo (navor)
  • 3-delni set ∙ Vsebina:
    4929-1 vretena TR 12 x 1,5
    4929-2 tlačna matica z osnim utorom ležaja velikost 24
    4929-3 šesterokotna matica
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 225 mm
  • Neto teža (kg): 0,35 kg
  • Število orodij: 3