Video merilni mikroskop MM-OS MM-OS1

Št. art.: 491915 MM-OS1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje X 26 mm
    Merilno območje Y 19 mm
    Območje nastavljanja Z 50 mm
    Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE optično (2D) 4,9 + L / 50 (L v mm) µm
    Povečava (x-krat) ±0,2 + 3%
    Kamera 5 mio slikovnih točk
    maksimalna višina obdelovanca 50 mm
    Napajanje Omrežno napajanje
    Nazivna napetost 230 V
    Dolžina 354 mm
    Širina 444 mm
    Višina 600 mm
    Masa 30 kg
    Maksimalna masa obdelovanca 20 kg
    Vrsta izdelka Video merilni mikroskop

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 491915 MM-OS1
    EAN/GTIN 4045197611734
    Številka proizvajalca 491915 MM-OS1

    Opis

    Izvedba:

    Kakovosten video merilni sistem v povezavi z merilno programsko opremo M3 je primeren zlasti za hitro merjenje in primerjalno merjenje ploščatih sestavnih delov.
    • LED osvetlitev od zgoraj z dolgo življenjsko dobo za jasno in homogeno osvetlitev obdelovanca.
    • Telecentrična LED osvetlitev od spodaj z možnostjo zatemnitve.
    • Osnova iz aluminija in granita in merilna miza z navojnimi izvrtinami za pritrditev vpenjalnih sistemov.
    • Barvna kamera z visoko ločljivostjo in telecentričnim objektivom.
    • Za uporabo prijazna merilna programska oprema M3 z intuitivnim upravljanjem vklj. s funkcijo DXF. Zelo visoka točnost ponovitve zaradi samodejnega prepoznavanja robov.
    • Samodejno razpoznavanje delov v nekaj sekundah pri poljubnih kotih zasuka.
    • Zaradi mehanske nastavitve višine s skalo je mogoče merilno raven individualno in ponovljivo prilagoditi merilnemu objektu in vpenjalni pripravi.

    Uporaba:

    • Merjenje v nekaj sekundah, merjenje in ocenjevanje ravnih elementov, kot so O-obroči, podložke, vtiči v enem merilnem koraku.
    • Različne geometrijske oblike in materiale je mogoče uporabniku prijazno in varno izmeriti. Možna je tudi dokumentacija.
    • Različne možnosti uporabe, npr. v proizvodnji, merilnici ali pri prevzemu blaga.
    • Univerzalno uporaben merilni sistem v kompaktni izvedbi.

    Obseg dobave:

    Vklj. z računalniškim panelom na dotik, radijsko miško in tipkovnico, protiprašno zaščito, omrežnim napajalnikom, poročilom o preizkusu in navodili za uporabo.

    Opomba:

    Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-7.
    Dopustni pogoji okolice: 20 °C ± 1 K, temperaturni gradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, izmerjen s kalibrirano normalo. Tehnične spremembe ter izvedba panela na dotik pridržane.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico