{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±4 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca | T3 | |
Material | C-jeklo | |
Dolžina valja | 10 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478504 0,1 | |
EAN/GTIN | 4045197524164 | |
Številka proizvajalca | 478504 0,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Podložni trak v svitku 12,7 mm×10 m, C-jeklo, Debelina: 0,1mm
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
845 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,1 mm | 0,1 mm |
Točnost | ±4 µm | ±4 µm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 12,7 mm | 12,7 mm |
Dolžina valja | 10 m | 5 m |
Material | C-jeklo | C-jeklo |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi |