{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Temperaturno območje | −20 °C - 280 °C | |
Točnost | ±2 °C ali 2 % od izmerjene vrednosti | |
Velikost prikazovalnika | 3,5 col | |
Toplotna občutljivost | 0,1 K | |
Frekvenca osveževanja | 9 Hz | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vidno polje | 31 × 23 stopinj | |
Velikost detektorja | 320 × 240 px | |
Minimalna fokusirna razdalja | 0,5 m | |
Vrsta izdelka | Kamera s toplotno sliko |
Številka izdelka | 474040 865S | |
EAN/GTIN | 4029547024771 |