Infrardeči merilniki temperature in vlažnosti 835T2

Št. art.: 474022 835T2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 241,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Merilno območje −10 °C - 1.500 °C
Ločljivost za infrardečo svetlobo 0,1 (od −10 do +999,9 °C); 1 (od +1000 do +1500 °C) °C
Točnost ostalega merilnega območja ±2,0 °C/±1 % od izmerjene vrednosti
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih baterij 3
Število laserskih točk 4
Nastavljiva stopnja emisij 0,1 - 1
Optika 50 : 1
Dolžina 193 mm
Širina 166 mm
Višina 63 mm
Masa 514 g
Vrsta izdelka Merilnik temperature in vlažnosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474022 835T2
EAN/GTIN 4029547011931
Številka proizvajalca 0560 8352

Opis

Izvedba:

Hitri, natančni infrardeči termometri z intuitivnim in udobnim menijskim vodenjem s pomočjo ikon in krmilne palice.
Optika 50:1 dopušča zanesljivo merjenje tudi z velikih razdalj. 4-točkovni laser prikazuje natančno merilno območje in preprečuje napačne meritve.
  • Avtomatsko prilagajanje stopnje emisije v kombinaciji s površinskim tipalom art. 474120 vel. OF.
  • Meritev s spletno povezavo prek brezplačne programske opreme.
  • Pomnilnik za 200 izmerjenih vrednosti in 20 vrednosti stopnje emisije.
  • Vklop/izklop osvetlitve ozadja.
  • Optični in akustični signal pri prekoračitvi mejne vrednosti.
Z razširjenim merilnim območjem do 1500 °C.

Uporaba:

Natančno merjenje do 1500 °C iz varne razdalje.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6 in poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Merilno tipalo art. 474120 vel. OF, programska oprema EasyClimate je na voljo za brezplačen prenos.