{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje prikazovanja AC | 6 V - 690 V | |
Območje prikazovanja DC | 6 V - 690 V | |
Prikazovalnik | LED/LCD | |
Vrsta IP-zaščite | IP 64 | |
Preizkušanje smeri vrtilnega polja | da | |
Preverjanje faz | 100V – 690V | |
Preverjanje polarnosti | da | |
Preverjanje prevodnosti | optično/zvočno | |
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala | da | |
Razsvetljava merilnega mesta | da | |
Funkcija žepne svetilke | da | |
Upor | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Merjenje frekvence | 40 Hz - 400 Hz | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 473090 T150 | |
EAN/GTIN | 095969610513 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Preizkuševalnik napetosti in prevodnosti, Tip: T150
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
215,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vključenih baterij | 2 | 2 |
Prikazovalnik | LED/LCD | LCD |
Območje prikazovanja DC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
Vrsta IP-zaščite | IP 64 | IP 64 |
Razsvetljava merilnega mesta | da | da |
Kategorija prenapetosti | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti | preizkuševalnika napetosti |