{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±0,05 mm/m | |
Vrsta IP-zaščite | IP 56 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Razred laserja | 2 | |
Barva laserja | rdeča | |
Doseg | 20 m | |
Doseg s sprejemnikom | 500 m | |
Območje niveliranja | ±5,7 stopinj | |
Čas niveliranja | 15 s | |
Število vrtljajev | 600 min-1 | |
Naklon osi | ±8,5 % | |
Navoj stojala | 2 × 5/8 col | |
Čas delovanja | 25 h | |
Dolžina | 234 mm | |
Širina | 217 mm | |
Višina | 194 mm | |
Masa | 2,3 kg | |
Vrsta izdelka | Rotacijski laser |
Številka izdelka | 468495 500HV | |
Številka proizvajalca | 06159940EF |