{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±0,08 mm/m | |
Oznaka proizvajalca | GRL 400H | |
Vrsta IP-zaščite | IP 56 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Razred laserja | 2 | |
Barva laserja | rdeča | |
Doseg | 20 m | |
Doseg s sprejemnikom | 400 m | |
Območje niveliranja | ±5 stopinj | |
Čas niveliranja | 15 s | |
Število vrtljajev | 600 min-1 | |
Navoj stojala | 5/8 UNC col | |
Dolžina | 183 mm | |
Širina | 170 mm | |
Višina | 188 mm | |
Masa | 2 kg | |
Vrsta izdelka | Rotacijski laser |
Številka izdelka | 468495 400H | |
Številka proizvajalca | 061599403U |