Viličasti ključ z ragljo Gelenk 1/2″

Št. art.: 467F.1/2
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467F.1/2
EAN/GTIN 3148519347944
Številka proizvajalca 467F.1/2
L-število L60130 8442

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Obročni ključ z zaskočnim mehanizmom in vrtljivo glavo: za upravljanje težko dostopnih matic
  • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga lahko preklopite z obračanjem ključa
  • Kot vrtenja 5°
  • 6° za širino ploskev 5/16″ in 3/8″
  • Obročna glava se lahko vrti za 180°
  • Vilična glava je poševna za 15°
  • Satenasto kromirana.

Lastnosti:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,2
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,9
  • E3 [mm]: 19
  • L [mm]: 155
  • [g]: 95

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico