Viličasti ključ z ragljo 15 mm

Št. art.: 467BF.15
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467BF.15
EAN/GTIN 3662424065200
Številka proizvajalca 467BF.15
L-število L60130 10379

Opis

Opis:

  • Ključ z zaskočnim obročnim mehanizmom z gibljivo glavo: za upravljanje težko dostopnih matic
  • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga lahko preklopite z obračanjem ključa
  • Kot obračanja 5° (6° za velikosti ključa 8 in 9 mm)
  • Ključ z obročnim mehanizmom, ki se lahko obrne za 180°
  • Glava vilic je poševna 15°
  • Metrske mere: 8 do 19 mm
  • Dizajn: kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32,3
  • B1 [mm]: 28,3
  • C [mm]: 13,4
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 170
  • [kg]: 0,123

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico