Vodna tehtnica iz aluminija 600 mm

Št. art.: 467435 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Dolžina 600 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467435 600
EAN/GTIN 4045197429728
Številka proizvajalca 467435 600

Opis

Izvedba:

Čvrst aluminijasti profil, lakiran s prašnato barvo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico