{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | |
Dolžina | 250 mm | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 467412 250 | |
EAN/GTIN | 4005069025007 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vodna tehtnica, Dolžina: 250mm
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
47,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
948 kosov na zalogi
50,80 €
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vodoravnih libel | 1 | ||
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe | 0,75 mm/m | ||
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Dolžina | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Magnet | možnost priklopa | ||
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica |