Odprt ključ z ročico, 15° poševne glave, SW 11/32″.

Št. art.: 467.11/32
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467.11/32
EAN/GTIN 3148519346633
Številka proizvajalca 467.11/32
L-število L60130 8651

Opis

Opis:

  • Štandardni obročni ključ z zaskočnim mehanizmom za vse običajne aplikacije
  • Kompaktni in z ročico preklopljiv zaskočni mehanizem
  • Kot obračanja 5° (7,5° za ključe velikosti 1/4″, 6° za ključe velikosti 5/16″ in 11/32″)
  • Glava obroča poševna za 15°
  • Glava vilic poševna za 15°
  • Kromirana z mat kromom

Lastnosti:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 18,7
  • B1 [mm]: 18,6
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 149
  • [g]: 40

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico