Lasno ravnilo, brunirano, v etuiju, Dolžina: 200mm

Št. art.: 460100 200
(155,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 33,30 € /kos.
  • 14,85 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 874
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 874
Toleranca ravnosti merilnega roba 0,003 mm
Material starano specialno jeklo
Površina roba bruniran (nesvetleče)
Dolžina 200 mm
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Lasna ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 460100 200
EAN/GTIN 4045197206541
Številka proizvajalca 460100 200

Opis

Izvedba:

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.
Iz posebnega staranega jekla, oba robova sta brunirana (nesvetleče).

Opomba:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona ±15° na simetrijsko ravnino ravnila.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Lasno ravnilo, brunirano, v etuiju, Dolžina: 200mm

Lasno ravnilo, brunirano, v etuiju, Dolžina: 200mm

po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
31,10 €
(155,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi
45,10 €
(225,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Toleranca ravnosti merilnega roba 0,003 mm 0,003 mm
Dolžina 200 mm 200 mm
Standard DIN 874 DIN 874
Površina roba bruniran (nesvetleče) nesvetleče matirana
Pakiranje Etui Etui
Material starano specialno jeklo Nerjavno jeklo
Vrsta izdelka Lasna ravnila Lasna ravnila

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico