ST 16X160 SRK 3 Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav

Št. art.: 4505049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4505049
EAN/GTIN 7291075200591
Številka proizvajalca 4505049
L-število L24120 2104

Opis

Opis:

Skrčljiva vpenjalna glava, dolžina karoserije (LB) 43,4 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, stran obdelovanca s premerom montaže (DCONWS) 3 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 43,4 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 3 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 160 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico