Klešče za stiskanje za kabelske priključke SLS

Št. art.: 449BSLS
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 449BSLS
EAN/GTIN 3662424029462
Številka proizvajalca 449BSLS
L-število L60130 9289

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovitim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Stiskanje izoliranih kabelskih priključkov: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Stiskanje neizoliranih kabelskih priključkov: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Odrezovanje: 0,75 - 6 mm²
  • Vgrajena funkcija rezanja kablov.

Lastnosti:

  • V [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 345

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico