Opis:
Varni, prilagodljivi in za velike višine z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Oblikovno prilegajoči se vodilni elementi iz ekstrudiranega aluminijastega profila.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Lastnosti:
Delovna višina 6,8 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1 m
Teža 15,4 kg
Dolžina zložene lestve 3,54 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 12
Število poganjkov 2 × 12
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 420 mm
Zunanja širina spodnje lestve 420 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.