{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876/00 | |
Prevesna dolžina | 90 mm | |
Maksimalna merilna višina | 100 mm | |
⌀ stebra | 22 mm | |
Dolžina mize | 75 mm | |
Širina mize | 65 mm | |
Celotna višina | 200 mm | |
Masa | 3,2 kg | |
Vrsta izdelka | merilne mize |
Številka izdelka | 442917 65X75 | |
EAN/GTIN | 4030234000299 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mala merilna miza Keramika, Tip: 65X75
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
642,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
489,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 90 mm | 62 mm |
Masa | 3,2 kg | 4 kg |
Maksimalna merilna višina | 100 mm | 150 mm |
Standard | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ stebra | 22 mm | 22 mm |
Širina mize | 65 mm | 78 mm |
Dolžina mize | 75 mm | 78 mm |