Penasta obloga, brez Mont (za 41814)

Št. art.: 43893
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Penasta obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43893
EAN/GTIN 4003866438938
Številka proizvajalca 43893

Opis

Opis:

Univerzalna zaščita za občutljive predmete.
Trpežna in proti obrabi odporna podloga iz pene PE.
Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
Primerno za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Teža 2 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 635 mm × 410 mm
Notranja višina 410 mm
Notranja dolžina 750 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico