Izvedba:
Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.
Odčitavanje 1/100.
Mahr − merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne.
Uporaba:
Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.
Obseg dobave:
3 × merilna ura s tipalno ročico art.
436301 vel. 0,4/29.
Vklj. z vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm.
Dodatni pribor:
4-kotno držalo art.
436510, centrirno držalo art.
436512, merilno stojalo z zglobi art.
359680.
Rezervni del:
Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.
Opomba:
Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01 − območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 13 µm, območje spremembe smeri merjenja 3 µm.