{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2270 | |
Merilno območje v vsako smer | 0,4 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
Območje naklona | 2×120 stopinj | |
Dolžina tipalne ročice | 11,8 mm | |
Merilna sila | 0,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 40 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
Številka izdelka | 436205 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 7630041110463 | |
Številka proizvajalca | 01810006 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Merilna ura s tipalno ročico Tesatast, dolžina tipalne ročice 12,5 mm 0,4/40 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
626 kosov na zalogi
79,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ ohišja | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Merilno območje v vsako smer | 0,4 mm | 0,4/29 mm | 0,4/40 mm |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico | merilne ure s tipalno ročico | merilne ure s tipalno ročico |