{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2270 | |
Merilno območje v vsako smer | 0,4 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
Območje naklona | 2×110 stopinj | |
Dolžina tipalne ročice | 12,5 mm | |
Merilna sila | 0,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 29 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
Številka izdelka | 436200 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 2050001040008 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 12,5 mm 0,4/29 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
120,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
497 kosov na zalogi
76,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ ohišja | 29 mm | 29 mm |
Merilno območje v vsako smer | 0,4 mm | 0,4/29 mm |
Merilna sila | 0,15 N | 0,15 N |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | 2 mm |
Območje naklona | 2×110 stopinj | 2×110 stopinj |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico | merilne ure s tipalno ročico |