Digitalni komparator Millimess 2001W

Št. art.: 434671 2001W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 33,40 € /kos.
  • 21,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Millimess
Merilno območje ± 1 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Možnost izbiranja odčitavanja 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Višina številk 9 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 64
Napajanje Akumulatorska
Merilna sila 0,8 N - 1 N
Ponovljivost FW 0,1 µm
Vzvratna prestava FU 0,3 µm
Funkcija prednastavitve Da
Merilno orodje digitalni
Statična merilna funkcija Da
Dinamična merilna funkcija Da
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434671 2001W
EAN/GTIN 4059192064327

Opis

Izvedba:

Digitalni komparator z največjo natančnostjo induktivnega merilnega sistema pri ločljivosti od 0,1 µm. Velik kontrastni prikazovalnik in upravljalna plošča na dotik z nastavljivo občutljivostjo. Napajanje prek vgrajenih akumulatorjev oz. stacionarna uporaba z napajanjem prek USB-podatkovnega kabla (čas delovanja akumulatorjev do 1 meseca). Digitalni prikazovalnik s funkcijo TOL. Prikaz klasifikacije izmerjenih vrednosti (dobro/izmet/opozorilna meja ali dodatna obdelava) z zelo jasnimi LED-svetlobnimi signali (rdeča/zelena/rumena). Prikazovalnik vrtljiv za 280°.
Dodatno z analognim prikazom.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

USB-podatkovni kabel in polnilni kabel art. 498941 USB2 in omrežni napajalnik za USB.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic št. 498941, vel. D2.