Podaljšek iz pocinkanega jekla

Št. art.: 43276
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43276
EAN/GTIN 4003866432769
Številka proizvajalca 43276

Opis

Opis:

Rešetkasta obloga z enim dodatnim nosilcem.
Ograja na eni dolgi strani, vključno s priključkom za ograjo.
Podaljšane ploščadi lahko po potrebi privijete skupaj.
Površinska obremenitev 4 kN/m2.
Posamezna obremenitev 2 kN.

Lastnosti:

Širina 940 mm
Teža 74 kg
Velikost Š x G 940 mm × 1.000 mm
Material jeklo, pocinkano
Globina 1000 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico