Mala merilna ura IP67, zaščitena pred udarci 5/40 mm

Št. art.: 432670 5/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 17,15 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 mm - 5 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,5 mm
Vrtljiva številčnica Da
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilna sila 0,63 N - 0,77 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 40 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432670 5/40
EAN/GTIN 7630041151794

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli. Rumena številčnica za boljše odčitavanje.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico