Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha, 185 g/m²
Priprava
Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Prednji žepi z zavihkom
Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi
Podrobnosti
Odstranljivo, nastavljiva kapuca
Plastični gumbi
D-obroč
Reflex
65 mm širok odsevni trak, 50 mm širok prenosni odsevni trak
Prednje zapiranje
Skrita dvosmerna plastična zadrga, zapiranje Storm z gumbi
Opis:
- Hi-Vis dežna jakna s podaljšanim hrbtom
- Ta lahka dežna jakna vam zagotavlja dobro vidljivost na delovnem mestu, ko lahko mokro vreme in slaba vidljivost otežita delovne razmere
- Material je močan in vzdržljiv, čeprav je lahek, odporen na veter in vodo ter z varjenimi šivi
- Bunda ima podaljšan hrbet in nastavljiv spodnji rob z lahko dostopnimi sprednjimi žepi s poklopcem in manšetami na rokavih z samopritrdilni
- Certificirana je po EN 343, zaščitna oblačila proti slabemu vremenu, in EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3